曜日別特売

Deltron IECフィルタ パネルマウント 10A 250 V ac/dc, RID1042H

Deltron IECフィルタ パネルマウント 10A 250 V ac/dc, RID1042H - DELTRON
仕様●オス/メス: オス●結線方法: Tab●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: パネルマウント●幅: 24mm●深さ: 51.7mm●高さ: 50mm●Roxburgh RIDシリーズ. Roxburgh RIDシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途: パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00841000RID1042H
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする