Fluke
Fluke バナナプラグ オス 赤 ベリリウム銅, 真鍮, 1330-2
仕様
●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: スクリュー●定格電圧: 5000V●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●ばね接点: あり●長さ: 39.37mm●タイプ: バナナプラグ●絶縁材: ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00842811
1330-2
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください