HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100800

HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:1mm 1列 M40-1100800 - HARWIN
仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 1mm●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●シリーズ: M40-11●併用可能製品: M40シリーズコネクタ●接続方向: ライトアングル●長さ: 11mm●幅: 2.8mm●ハウジング材質: PBT●ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00841675M40-1100800
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする