曜日別特売

HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 1.25mm 2 列 スルーホール実装

HARWIN 基板接続用ソケット 12 極 1.25mm 2 列 スルーホール実装 - HARWIN
仕様●極数: 12●行数: 2●ピッチ: 1.25mm●タイプ: 電線対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250 V●シリーズ: Gecko●コンタクト材質: 青銅●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ基板ソケット. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ間隔の基板ソケットは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現します。 このGecko基板ソケットのハウジングは、正確にかん合するためのキー溝による極性を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 このGecko 1.25 mm基板ソケットの信頼性の高い4フィンガーベリリウム銅コンタクトにより、高振動 / 高衝撃環境でコネクタを使用しても信号の品質は損われません。 この基板ソケットには、さまざまなコンタクト位置とスルーホール実装又は表面実装のタイプが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00842497G125-FV11205L0P
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする