曜日別特売

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MV11605L1P

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MV11605L1P - HARWIN
仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250.0 V●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズスルーホール実装基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板スルーホール実装ヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 Gecko基板ヘッダ(メーカー型番G125-M XX XX 05 L1)は、ラッチを備えているので、かん合コネクタへの確実な接続が可能です。 このGecko基板ヘッダはすべて、保持バーブを備えているので、コネクタをスルーホール実装用の基板にしっかりと固定できます。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00844028G125-MV11605L1P
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする