HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102

HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102 - HARWIN
仕様●本体長さ: 11mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: メス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●M3ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5.5 mm ボディ長: 11 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00841578R30-1011102
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする