仕様●シリーズ: Datamate J-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●J-Tekヘッダ. Harwin社のDatamate J-Tekシリーズのヘッダ製品には、ジャックスクリュー及び基板実装あり、なしのタイプが用意されています。. M80-400、M80-402、M80-500、M80-505、M80-530及びM80-532はジャックスクリュー付き M80-510及びM80-540は基板実装 M80-512及びM80-542はジャックスクリュー付きで基板実装 M80-400、M80-410、M80-500、M80-510、M80-530及びM80-540は、長さ3 mmのPCテールピン付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個