HARWIN 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装
仕様●極数: 5●行数: 1●ピッチ: 2mm●タイプ: ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●コンタクト材質: 青銅●Harwin M22シリーズ2 mm基板ソケット. M22シリーズ基板スルーホール取り付け業界標準ソケットは、ファインピッチが2 mmで、基板対基板用途向けに設計されています。このM22シリーズコネクタは、高品質でコンパクトな設計を採用し、基板密度の増大及び高さ制限に関する設計要件を満たしています。このM22ソケットのハウジングは、UL94V-0高温液晶ポリマー製で、SMTタイプと同じリフローはんだ付けプロセスに耐えられます。耐久性の高い金めっきデュアルビームコンタクトは電気接続を改善し、コネクタ全体の信頼性を高めます。 このM22基板ソケットコネクタには、1列 / 2列構成及びさまざまなコンタクト数を用意しています。. 特長と利点. ファインピッチ: 2 mm 小型設計 高温熱可塑性樹脂製ハウジング 信頼性の高いデュアルビームコンタクト 挿抜回数: 最大300回 最大定格電流: 2 A/コンタクト. 製品用途の情報. このM22シリーズ基板ソケットは幅広い用途に適し、組み込みPC、マザーボード、電子システムでは、標準コネクタとしての地位を確立しています。主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。.
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)