仕様●タイプ: 上部開口●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 6.3mm●幅: 5mm●深さ: 2.3mm●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 25mΩ●2.54 mm上部開口ジャンパ(シャント). Harwinの上部開口2.54 mmピッチジャンパソケット(シャント)は、M20製品ピンヘッダ(代表品番 ; 745-7040 745-7040 )と組み合わせての使用に最適です。SMTタイプ(代表品番 ; 681-2880 681-2880 )とスナップ式(代表品番 ; 547-3166 547-3166 )もあります。 上部開口タイプなので、テストプローブを使用できます。 ツインビームコンタクトが高い信頼性を実現しています。 小型なので、縦横隣り合わせで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)