HARWIN 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列

HARWIN 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 - HARWIN
仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2mm●タイプ: 圧着コネクタ●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●シリーズ: M80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00842865M80-4600605
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
00842470M80-8120605
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする