曜日別特売

CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:155 mm CSACST004

CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:155 mm CSACST004 - CAMDENBOSS
仕様●材質: ABS樹脂●奥行き: 155 mm●高さ: 60 mm●幅: 95 mm●外形寸法: 155 x 95 x 60mm●IP保護等級: IP54●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: なし●シリーズ: 1101●CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00843845CSACST004
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする