CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:121 mm RTM5007/17-NAT

CAMDENBOSS, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:121 mm RTM5007/17-NAT - CAMDENBOSS
仕様●材質: アルミダイキャスト●奥行き: 121 mm●高さ: 61 mm●幅: 95 mm●外形寸法: 121×95×61mm●IP保護等級: IP54●色: グレー●蓋色: グレー●シールド: あり●シリーズ: 5000●5000シリーズダイキャスト製多用途ボックスとオプションのシール. RFIシールド特性を備えた、耐高温性の丈夫なアルミダイキャスト製ボックスのシリーズです。. 特長と利点:. ダイキャストボックス. 滑らかな仕上げのダイキャストアルミ製ボックス M3ねじをボディのタップ穴にねじ込んで固定する、ぴったりとフィットするふた ドリル加工、機械加工が容易 内部に基板実装用の1.5 mmスロット 最大260 ℃まで耐用可能(シールなし) 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む 高耐久性及び耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド. シール(オプション). IP65等級を実現するためには、厚さ1.5 mmのネオプレン製ガスケット / シール(オプション)が必要 次の品番のシールを5000シリーズのエンクロージャに使用できます。 ; 226-4155 226-4155 - 101×1.5×50 mm IP65シール ; 226-4161 226-4161 - 192×1.5×112 mm IP65シール ; 226-4177 226-4177 - 152×1.5×82 mm IP65シール ; 226-4183 226-4183 - 120×1.5×66 mm IP65シール ; 226-4199 226-4199 - 112×1.5×62 mm IP65シール. 壁面取り付けキット(オプション). ふたに取り付ける壁面取り付けプレートで、すべてのサイズに適合します(品番 ; 226-4206 226-4206 を参照)。ねじは付属されています。. 代表的用途. ケーブル / ワイヤ管理トラフィック制御 IT / サーバー 太陽電池 石油ガス製造 食品及び飲料産業 通信産業. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. ダイキャストボックスには何が含まれていますか? ベース、ふた、亜鉛めっきM3ねじ4本が含まれています。 オプション(別売り)としては、壁面取り付けキットとIP65ガスケットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00844421RTM5007/17-NAT
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする