三木プーリ
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-30H
その他
【キー溝】新JIS 規格対応
質量(kg)
10
サイズ
216
タイプ
機械側変速機型
対応機種
PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00840099
PE-216-MA-30H
¥
80,600
¥
76,632
¥
84,295
(税込)
98日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください