曜日別特売

ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L

ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - レップショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - レップショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - レップショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - レップショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - レップショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - レップショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - レップショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L - レップ

カジュアルでポップなカラー「レッド&ブルー」が登場! コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート
バッグは取り外して単品としても使用可能
バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応
子どもとのお出かけやファミリーでのピクニックにも大活躍
フレームはコンパクトに折りたたみ可能
スーパーのカートに掛けられるフック付き

用途お買い物やレジャーに。 レップ REP ココロ COCORO ショッピングカート キャリーカート ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ質量(kg)1.77容量(L)22耐荷重(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:30×18.5×40.5高さ(cm)カート:86内容量1台
注意
※カートの形状によっては掛けられない場合もございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00847991BL 464892ブルー
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
00847975RE 464885レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00847975RE 46488507504826559857RE 464885 ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22L COCORO 07504826ショッピングカート TOTE(トート) 保温 保冷 22LCOCORO1台
3,998
税込4,398
色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする