HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 8 mm 3.55mm

HARWIN ケーブルクリップ (配線クリップ) 8 mm 3.55mm - HARWIN
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル: ケーブルクリップ●固定方法: 表面実装●材質: 銅●色: ナチュラル●長さ: 10mm●幅: 8 mm●深さ: 3.55mm●シリーズ: EZ Boardware℃●EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00847948S8131-46R
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする