Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:431.8 mm, 奥行き:101.6 mm 1444-17154

Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:431.8 mm, 奥行き:101.6 mm 1444-17154 - HAMMOND
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 101.6 mm●高さ: 431.8 mm●幅: 381 mm●外形寸法: 17 x 15 x 4インチ●範囲: 1444RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008510711444-17154
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする