HAMMOND
HAMMONDの 電子部品(オンボード)
HAMMONDの 能動部品
HAMMONDの 基板用リレー
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:431.8 mm, 奥行き:101.6 mm 1444-17154
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00851071
品番
1444-17154
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
仕様
●材質: アルミニウム●奥行き: 101.6 mm●高さ: 431.8 mm●幅: 381 mm●外形寸法: 17 x 15 x 4インチ●範囲: 1444
RoHS指令(10物質対応)
対応