曜日別特売

Hammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 330mm アルミニウム 黒

Hammond ケース 電子機器用 89 x 422 x 330mm アルミニウム 黒 - HAMMOND
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 89 mm●幅: 422 mm●高さ: 330 mm●外形寸法: 89 x 422 x 330mm●色: 黒●Hammond RM シリーズは、デスク TOP 用途又はラックマウント用途に適したラック取り付け型装置エンクロージャです。このエンクロージャは頑丈な構造でありながら、すべてのアルミ製部品を使用して軽量です。エンクロージャの色は黒です。ラックマウントブラケットあり / なしの両方で使用できます フロントパネルとリアパネルは交換可能です エンクロージャは、丈夫な、テクスチャ加工の黒色粉体コーティング仕上げになっていますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851335RM2U1913VBK
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
00850066RM2U1913SBK
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする