曜日別特売

Hammond ケース 電子機器用 99 x 254 x 185mm アルミニウム グレー

Hammond ケース 電子機器用 99 x 254 x 185mm アルミニウム グレー - HAMMOND
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 185 mm●幅: 254 mm●高さ: 99 mm●外形寸法: 99×254×185mm●色: グレー●IP保護等級: IP32●シリーズ: 1402●換気: なし●キャリングハンドル: なし●質量: 1.365kg●代表規格: RoHS●Hammond 1402シリーズ装置ケース. 高品質のHammondアルミ装置ケース製品は、幅広い用途で使用できる強固で信頼性のある製品です. 希望の用途に合う強固で通気性のあるトップ及びボトムパネルを用意 内部のアルミ押出成形板には取り付けスロットが付いており、幅広い方法で基板又はパネルを収容 前面及び背面パネルはねじを使用して成形板に取り付け 前面パネルの紙加工部を使用して簡単にラベル記入可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008512471402H
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする