HAMMOND
Hammond, アルミニウム, 高さ:160 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162BK
仕様
●材質: アルミニウム●奥行き: 260 mm●高さ: 160 mm●幅: 90 mm●外形寸法: 260 x 160 x 90mm●IP保護等級: IP68●色: グレー●蓋色: グレー●フランジ: あり●シリーズ: 1590Z
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00850486
1590Z162BK
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください