HAMMOND
Hammond アルミケース 79 x 180 x 262mm アルミニウム
仕様
●材質: アルミニウム●奥行き: 79 mm●幅: 180 mm●高さ: 262 mm●外形寸法: 79 x 180 x 262mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00851238
1402F
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください