曜日別特売

Hammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:330 mm, Black RM1U1913SBK

Hammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:330 mm, Black RM1U1913SBK - HAMMOND
仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 330 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 330×422×44mm●色: Black●質量: 2.8kg●取り付けタイプ: ラックマウント●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャは、頑丈な上部 / 下部付きで、デスク TOP 又はラックマウント用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44×422×330 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850565RM1U1913SBK
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする