HAMMOND
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BK
仕様
●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 230 mm●高さ: 110 mm●幅: 200 mm●外形寸法: 230 x 200 x 110mm●IP保護等級: IP68●色: Black●蓋色: 黒●フランジ: あり●シリーズ: 1590Z
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00850730
1590Z231BK
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください