仕様●電流タイプ: AC●高さ: 45mm●幅: 45mm●奥行き: 72mm●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: -40℃●取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 400 Hz 動作温度範囲: -25 +40 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45×45 mm、68×68 mm、92×92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 電流計RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個