曜日別特売

HOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズ

HOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズ - HOBUT
仕様●特性測定: Current, Frequency, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 96mm●幅: 96mm●表示桁数: 4mm●文字の高さ寸法: 14.2 mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +60℃●シリーズ: M850●HOBUT Multi-Function MeterThe HOBUT Multi-Function meter is a multifunction, easy to use universal LCD power indicator that features 96mm x 96mm moulded cases and selectable 3-colour backlight LCD screens. It is easy to use and features user-programmable CT and VT ratios and can be used on any single or 3-phase system with any input voltage without reprogramming. This multifunction meter measures current, energy, frequency, power and voltage. Note: Both RS485 output 668-4070 (Modbus protocol) and pulsed output 668-4073 (for Wh or VArh) are plug-in optionsFeatures and Benefits1A or 5A CT AC or DC AUX Cost effective Current transformer ratio Cut-out height is 96mm Cut-out width is 96mm Depth is 82mm Input voltage ranges between 28V and 570V Number of digits are four Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃ Security code access for programming Selectable screen colour Voltage transformer ratioApplicationsBuilding management systems Gensets Low, medium and high voltage control panels Power managementCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE certifiedRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850231M850-MP1
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする