曜日別特売

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 M30-6000846

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 M30-6000846 - HARWIN
仕様●シリーズ: M30●ピッチ: 1.25mm●極数: 8●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 1.0A●定格電圧: 150.0 V●シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(39個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850425M30-6000846
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする