HARWIN
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 M50-3552542
仕様
●シリーズ: M50●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: 垂直●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00850845
M50-3552542
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください