HARWIN
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 M50-3552542
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
00850845
品番
M50-3552542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: M50●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: 垂直●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)
対応