ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC013ZUBTL
- 仕様
- ●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 10kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















