曜日別特売

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/NPN, 表面実装, 100 mA, EMH53T2R

ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/NPN, 表面実装, 100 mA, EMH53T2R - ROHM
仕様
●トランジスタタイプ: NPN/NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00850949EMH53T2R
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする