ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD113ZCHZGT116
- 仕様
- ●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM デジタルトランジスタには抵抗器が内蔵されているので、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















