ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA123JKAT146
- 仕様
- ●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHM
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(150個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















