ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/NPN, 表面実装, 100 mA, EMH51T2R
仕様
●トランジスタタイプ: NPN/NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 60●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00850958
EMH51T2R
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください