仕様●シリーズ: Datamate Mix-Tek●ピッチ: 4.0mm●極数: 4●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 20.0A●定格電圧: 800 → 0 V●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate Mix-Tek 2 mmケーブルプラグコネクタ. Datamate Mix-TekオスOff The Shelf (OTS)ケーブルプラグコネクタは、業界標準の高い信頼性を実現するコンパクトな2 mmピッチデザインを採用しています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルプラグは、軍用、航空宇宙、及びハイエンド用途向けに設計され、COTSプログラムで国際的に活用されています。 このDatamate Mix-Tek OTSケーブルプラグのハウジングは、コンタクト保護のために完全に被覆され、誤かん合を防止する極性機能が組み込まれており、ジャックスクリュー付きの取り付けフランジを備えています。 このDatamate Mix-Tekケーブルコネクタは、4フィンガーデザインのベリリウム銅製20 A標準パワーコンタクトを採用しているので、振動や衝撃に強く、非常に広範な温度範囲で使用することができます。 このDatamate Mix-Tekケーブルプラグの主な用途には、航空宇宙、軍用、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業用機器、ロボット、石油 / ガスなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個