HARWIN
IDCコネクタ 1.27mmピッチ 26極 2列 メス, M50-330シリーズ
仕様
●極数: 26●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: アングル●定格電流: 1A●シリーズ: M50-330●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBT
内容量
1セット(28個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00854169
M50-3301342
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください