INFINEON
Infineon コントローラ USB 2.0 CYUSB3014-BZXC
仕様
●トランシーバ数: 1●データレート: 5Gbit/s●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 1.2 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: BGA●ピン数: 121●寸法: 10×10×1.05mm●高さ: 1.05mm●長さ: 10mm●動作温度 Max: +70 ℃●動作温度 Min: 0 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(168個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00854406
CYUSB3014-BZXC
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください