曜日別特売

Infineon, SRAM 4096kbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin CY62148EV30LL-45ZSXIT

Infineon, SRAM 4096kbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin CY62148EV30LL-45ZSXIT - INFINEON
仕様●メモリサイズ: 4096kbit●構成: 512 K x 8 ビット●ワード数: 512k●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 45ns●アドレスバス幅: 8bit●クロック周波数: 1MHz●ローパワー: あり●タイミングタイプ: 非シンクロナス●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSOP-32●ピン数: 32●寸法: 8.1 x 11.9 x 1.05mm●高さ: 1.05mm●幅: 11.9mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00853286CY62148EV30LL-45ZSXIT
オープン
719,800
791,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする