INFINEON
Infineon FRAMメモリ, 64kbit, SOIC, シリアル-I2C, FM24CL64B-DG
仕様
●メモリサイズ: 64kbit●構成: 8K x 8●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(81個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00853661
FM24CL64B-DG
オープン
¥
47,980
¥52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください