Honeywell, 圧力センサ, 差動 基板実装 26PCシリーズ

Honeywell, 圧力センサ, 差動 基板実装 26PCシリーズ - honeywell
仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 30psi●許容差: ±0.25 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 窒素ガス、酸素●アナログ出力: 0→ 100 mV●応答時間: 1 ms●シリーズ: 26PC●電源電圧: 2.5 → 16 V●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃●Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0085278726PCDFA6D
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする