曜日別特売

Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661

Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661 - honeywell
仕様●巻数比: 90:1●シリーズ: CSNP●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 12 → 15 V dc●入力電流: 90A●出力電流: 50 mA●全体の高さ: 29.6mm●全体の幅: 36.6mm●全体的な深さ: 14.45mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: 基板実装●高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00851685CSNP661
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする