曜日別特売

Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AML21CBA2AA

Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AML21CBA2AA - honeywell
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: SPDT●定格電圧: 24V●コンタクト定格電流: 2 A @ 24 V dc●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: AML21CBA2AA●UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00852516AML21CBA2AA
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする