仕様●センサ機能: 湿度センサ●出力タイプ: アナログ●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±3%RH●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SMD●長さ: 8.59mm●高さ: 2.67mm●幅: 4.17mm●寸法: 8.59×4.17×2.67mm●HIH-5030 / 5031シリーズカバー付き集積回路湿度センサ. HIH-5030 / HIH-5031湿度センサは、2.7 Vという低い電圧で動作可能なため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 これらのシリーズは、大容量のOEM用途向けに特別に設計されています。 このセンサはニアリニア電圧出力を使用し、コントローラ又はその他のデバイスへの直接入力を可能にします。 このセンサの一般的電流引き込みはほんの200 μAのため、電力消費が少ない、バッテリ駆動のシステムに最適です。 HIH-5030は、カバー付きの集積回路湿度センサです。 HIH-5031は、カバー付きの結露に対する耐性を備えた集積回路湿度センサです。疎水フィルタが装着されているため、産業、医療、商業用途を含む結露環境で使用できます。 考えられる用途: 工業用エアコンプレッサ HVAC (暖房、換気、冷房)機器 バッテリ駆動のシステム 乾燥装置 OEMアセンブリ OA機器 処理装置 冷蔵(バルクシステム及び輸送システムを含む) 通信キャビネット 気象観測装置及び気象台機器 病院のエアコンプレッサ 保育器 微小環境 睡眠時無呼吸機器 トレッドミル負荷監視機器. 特長: 2.7 Vという低い電圧で動作するため、公称供給電圧が3 Vのバッテリ駆動システムに最適です。 成形熱硬化プラスチックハウジング ニアリニア電圧出力対相対湿度(%) レーザートリミングによる交換可能性 低電力設計 高精度 高速な応答時間 安定した、低ドリフトの性能 薬品に対する耐性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個