Honeywell マイクロスイッチ バレットノーズプランジャ クイックコネクト

Honeywell マイクロスイッチ バレットノーズプランジャ クイックコネクト - honeywell
仕様●アクチュエータタイプ: バレットノーズプランジャ●末端様式: クイックコネクト●コンタクト定格電流: 10 A @ 277 V ac●接点構成: SP-CO●操作力: 4.17 N●動作温度 Min: -37℃●動作温度 Max: +82℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: ポリエステル●機械的寿命: 1000000Operations●リリース力: 0.83N●動作温度範囲: -37 → +82℃●UL、CSA. Honeywell DM/DPシリーズスナップインパネル取り付けスイッチ. DM/DPシリーズは、基本又は手動構成でスナップ式スイッチを必要とする用途向けに設計されています。 クイックコネクト端子とスナップインパネル取り付けハウジングを使用することで、設置を簡素化 モメンタリ又はオルタネート動作、単極又は2極を含む各種オプションを用意 DMは手動操作用のボタンに対応します。 DPは基本操作用のプランジャを備えています。 考えられる用途: 電化製品のドア照明 ドアのインターロック 停止 / 始動スイッチ. 特長 見栄えの良い、頑丈なスナップインパネル取り付け設計 - 取り付けが簡単 モメンタリ、オルタネート、プッシュプル、又はプル・ツー・チート動作から選択 クイックコネクト端子 予想される機械的寿命: 100万回、95 %の確率で故障せずRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008544671DM1
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする