仕様●実装タイプ: パネルマウント●カットアウト直径: 22mm●接点構成: 2 NO●押しボタンの作動: プルリリース●イルミネーション: なし●シリーズ: 87940●IP保護等級: IP67●色: 赤●供給電流: 20A●動作特性: プルリセット、プッシュロック●プッシュ / プルスイッチ8794シリーズ. これらのプッシュ / プルスイッチは、頑丈な環境シール構造で、複数の組み合わせの回路を2つ実装したスライドスイッチを搭載しています。 スイッチノブを操作すると、スライドコンタクトにより確実な開閉機能が実行されます。 デュアルOリング設計になっているので、湿気やその他の汚染物質からコンタクトチャンバが保護されます。 考えられる用途: 構造 農業 海上 原材料処理 機械工具 鉱業. 特長: 防湿性及び耐腐食性 過酷な温度向けに設計 耐振動性 スライドコンタクト 様々な色のノブを用意内容量1個