honeywell
Honeywell, ホール効果センサ, 3-Pin ホール効果センサ SS411A
仕様
●センサータイプ: ホール効果センサ●実装タイプ: スルーホール●マグネットタイプ: バイポーラ●動作供給電圧 Max: 30 V●動作供給電圧 Min: 3.8 V●ピン数: 3●動作温度 Max: +150 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●Honeywell SS400シリーズホール効果センサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00851701
SS411A
オープン
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください