honeywell
Honeywell, 圧力センサ, 差動 26PCシリーズ
仕様
●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 5psi●許容差: +/-0.25 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 窒素ガス、酸素●アナログ出力: 0→ 50 mV●応答時間: 1 ms●シリーズ: 26PC●電源電圧: 2.5→ 16 V DC●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃●鋼製ロックリングは付属されていません。. 差圧&ゲージ26PCシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00853968
26PCBFA6D
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください