曜日別特売

Honeywell キースイッチ, 84826-01, 3極, 45°

Honeywell キースイッチ, 84826-01, 3極, 45° - honeywell
仕様●ノッチ数: 3●動作特性: Off-On-Start●コンタクト定格電流: 20 A @ 12 V dc●キータイプ: ストレート●末端様式: Metri-Pack●ケースの材質: ナイロン、PP●ベゼルの形状: 丸型●アプリケーション: 産業用●パネルからの奥行き: 31.67mm●キーインデックス角: 45°●コンタクト材質: 真鍮製●動作温度 Min: -40℃●シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc). 見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22×1.5 mmのパネル保持ナットが付属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0085280584826-01
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする