honeywell
Honeywell, 圧力センサ, 絶対 MLHシリーズ
仕様
●圧力の読取りタイプ: 絶対●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 2000psi●許容差: ±0.25 %●出力タイプ: レシオメトリック●メディアは、測定: ガス、液体、オイル●プロセス接続: NPT 1/8●シリーズ: MLH●電源電圧: 24 V●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00853155
MLH02KPSB06A
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください