曜日別特売

Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 2NT1-7

Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 2NT1-7 - honeywell
仕様●接点構成: DPDT●動作特性: (On)-Off-(On)●コンタクト定格電流: 11 A @ 115 V AC 、 18 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●IP保護等級: IP67、IP68●パネルのカットアウト直径: 12.4mm●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金mm●動作温度範囲: -40 → +71℃●UL、CSA、CE. Honeywell NTシリーズトグルスイッチ. これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。. 手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 33R、413及びIP67/68シーリングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008517372NT1-7
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする