honeywell
Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPST-NO, AML32FBC4AD
仕様
●動作特性: ラッチ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 赤●接点構成: DPST-NO●定格電圧: 125/250V ac●LEDの色: 赤●シリーズ: AML32●コンタクト定格電流: 2 A @ 250 V ac●メーカー型番: AML32FBC4AD
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00853207
AML32FBC4AD
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください